Eriks

Gleitringdichtung BBBS 065 /S SIC/SIC/N

  • ERIKS:12422624
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

360,00 €/ Stückexkl. MwSt

421,20 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BBBS
Wellendurchmesser
65 mm
Typ
BBBS
Einbaulänge montiert
82 mm
Außendurchmesser Rotor
90.3 mm
Kammerdurchmesser Stator
85.4 mm
Einbaulänge Rotor
69 mm
Einbaulänge Stator
13 mm
Material Nebendichtung
NBR
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
65 mm
d7
85.4 mm
d3
90.3 mm
l1
69 mm
I4
13 mm