360,00 €/ Stückexkl. MwSt
421,20 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | BBBS |
Wellendurchmesser | 65 mm |
Typ | BBBS |
Einbaulänge montiert | 82 mm |
Außendurchmesser Rotor | 90.3 mm |
Kammerdurchmesser Stator | 85.4 mm |
Einbaulänge Rotor | 69 mm |
Einbaulänge Stator | 13 mm |
Material Nebendichtung | EPDM |
Material Schleifring | Siliziumkarbid |
Material Gegenschleifring | Siliziumkarbid |
Drehrichtung rechts | Ja |
d1 | 65 mm |
d7 | 85.4 mm |
d3 | 90.3 mm |
l1 | 69 mm |
I4 | 13 mm |