Eriks

Gleitringdichtung BBBS 065 /S CAR/SIC/E

  • ERIKS:12422621
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

430,50 €/ Stückexkl. MwSt

503,69 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BBBS
Wellendurchmesser
65 mm
Typ
BBBS
Einbaulänge montiert
82 mm
Außendurchmesser Rotor
90.3 mm
Kammerdurchmesser Stator
85.4 mm
Einbaulänge Rotor
69 mm
Einbaulänge Stator
13 mm
Material Nebendichtung
EPDM
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
65 mm
d7
85.4 mm
d3
90.3 mm
l1
69 mm
I4
13 mm