Eriks

Gleitringdichtung BBBS 060 /S SIC/SIC/V

  • ERIKS:12422018
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

323,00 €/ Stückexkl. MwSt

377,91 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BBBS
Wellendurchmesser
60 mm
Typ
BBBS
Einbaulänge montiert
72.3 mm
Außendurchmesser Rotor
85.5 mm
Kammerdurchmesser Stator
80.4 mm
Einbaulänge Rotor
59 mm
Einbaulänge Stator
13.3 mm
Material Nebendichtung
FKM
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
60 mm
d7
80.4 mm
d3
85.5 mm
l1
59 mm
I4
13.3 mm