Eriks

Gleitringdichtung BBBS 058 /S CAR/SIC/V

  • ERIKS:12421678
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

424,50 €/ Stückexkl. MwSt

496,67 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BBBS
Wellendurchmesser
58 mm
Typ
BBBS
Einbaulänge montiert
72.3 mm
Außendurchmesser Rotor
82.5 mm
Kammerdurchmesser Stator
78.4 mm
Einbaulänge Rotor
59 mm
Einbaulänge Stator
13.3 mm
Material Nebendichtung
FKM
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
58 mm
d7
78.4 mm
d3
82.5 mm
l1
59 mm
I4
13.3 mm