Eriks

Gleitringdichtung BBBS 055 /S SIC/SIC/E

  • ERIKS:12421312
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

317,00 €/ Stückexkl. MwSt

370,89 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BBBS
Wellendurchmesser
55 mm
Typ
BBBS
Einbaulänge montiert
72.3 mm
Außendurchmesser Rotor
78.3 mm
Kammerdurchmesser Stator
75.4 mm
Einbaulänge Rotor
59 mm
Einbaulänge Stator
13.3 mm
Material Nebendichtung
EPDM
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
55 mm
d7
75.4 mm
d3
78.3 mm
l1
59 mm
I4
13.3 mm