386,00 €/ Stückexkl. MwSt
451,62 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | BBBS |
Wellendurchmesser | 55 mm |
Typ | BBBS |
Einbaulänge montiert | 72.3 mm |
Außendurchmesser Rotor | 78.3 mm |
Kammerdurchmesser Stator | 75.4 mm |
Einbaulänge Rotor | 59 mm |
Einbaulänge Stator | 13.3 mm |
Material Nebendichtung | EPDM |
Material Schleifring | Carbon |
Material Gegenschleifring | Siliziumkarbid |
Drehrichtung rechts | Ja |
d1 | 55 mm |
d7 | 75.4 mm |
d3 | 78.3 mm |
l1 | 59 mm |
I4 | 13.3 mm |