Eriks

Gleitringdichtung BBBS 053 /S SIC/SIC/E

  • ERIKS:12420917
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

288,50 €/ Stückexkl. MwSt

337,55 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BBBS
Wellendurchmesser
53 mm
Typ
BBBS
Einbaulänge montiert
71.3 mm
Außendurchmesser Rotor
76 mm
Kammerdurchmesser Stator
72.3 mm
Einbaulänge Rotor
59 mm
Einbaulänge Stator
12.3 mm
Material Nebendichtung
EPDM
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
53 mm
d7
72.3 mm
d3
76 mm
l1
59 mm
I4
12.3 mm