Eriks

Gleitringdichtung BBBS 050 /S SIC/SIC/N

  • ERIKS:12420533
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

281,50 €/ Stückexkl. MwSt

329,36 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BBBS
Wellendurchmesser
50 mm
Typ
BBBS
Einbaulänge montiert
62.1 mm
Außendurchmesser Rotor
71.8 mm
Kammerdurchmesser Stator
69.3 mm
Einbaulänge Rotor
50.5 mm
Einbaulänge Stator
11.6 mm
Material Nebendichtung
NBR
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
50 mm
d7
69.3 mm
d3
71.8 mm
l1
50.5 mm
I4
11.6 mm