Eriks

Gleitringdichtung BBBS 050 /S CAR/SIC/V

  • ERIKS:12420534
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

378,50 €/ Stückexkl. MwSt

442,85 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BBBS
Wellendurchmesser
50 mm
Typ
BBBS
Einbaulänge montiert
62.1 mm
Außendurchmesser Rotor
71.8 mm
Kammerdurchmesser Stator
69.3 mm
Einbaulänge Rotor
50.5 mm
Einbaulänge Stator
11.6 mm
Material Nebendichtung
FKM
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
50 mm
d7
69.3 mm
d3
71.8 mm
l1
50.5 mm
I4
11.6 mm