Eriks

Gleitringdichtung BBBS 048 /S CAR/SIC/N

  • ERIKS:12420198
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

343,00 €/ Stückexkl. MwSt

401,31 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BBBS
Wellendurchmesser
48 mm
Typ
BBBS
Einbaulänge montiert
62.6 mm
Außendurchmesser Rotor
69.3 mm
Kammerdurchmesser Stator
68.4 mm
Einbaulänge Rotor
51 mm
Einbaulänge Stator
11.6 mm
Material Nebendichtung
NBR
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
48 mm
d7
68.4 mm
d3
69.3 mm
l1
51 mm
I4
11.6 mm