Eriks

Gleitringdichtung BBBS 045 /S SIC/SIC/V

  • ERIKS:12419808
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

276,50 €/ Stückexkl. MwSt

323,51 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BBBS
Wellendurchmesser
45 mm
Typ
BBBS
Einbaulänge montiert
62.6 mm
Außendurchmesser Rotor
65.7 mm
Kammerdurchmesser Stator
64 mm
Einbaulänge Rotor
51 mm
Einbaulänge Stator
11.6 mm
Material Nebendichtung
FKM
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
45 mm
d7
64 mm
d3
65.7 mm
l1
51 mm
I4
11.6 mm