Eriks

Gleitringdichtung BBBS 043 /S CAR/SIC/N

  • ERIKS:12419344
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

323,00 €/ Stückexkl. MwSt

377,91 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BBBS
Wellendurchmesser
43 mm
Typ
BBBS
Einbaulänge montiert
63 mm
Außendurchmesser Rotor
63.8 mm
Kammerdurchmesser Stator
62 mm
Einbaulänge Rotor
51 mm
Einbaulänge Stator
12 mm
Material Nebendichtung
NBR
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
43 mm
d7
62 mm
d3
63.8 mm
l1
51 mm
I4
12 mm