330,50 €/ Stückexkl. MwSt
386,69 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | BBBS |
Wellendurchmesser | 40 mm |
Typ | BBBS |
Einbaulänge montiert | 56.8 mm |
Außendurchmesser Rotor | 60 mm |
Kammerdurchmesser Stator | 58 mm |
Einbaulänge Rotor | 46 mm |
Einbaulänge Stator | 10.8 mm |
Material Nebendichtung | FKM |
Material Schleifring | Carbon |
Material Gegenschleifring | Siliziumkarbid |
Drehrichtung rechts | Ja |
d1 | 40 mm |
d7 | 58 mm |
d3 | 60 mm |
l1 | 46 mm |
I4 | 10.8 mm |