Eriks

Gleitringdichtung BBBS 038 /S SIC/SIC/N

  • ERIKS:12418433
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

238,00 €/ Stückexkl. MwSt

278,46 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BBBS
Wellendurchmesser
38 mm
Typ
BBBS
Einbaulänge montiert
56.3 mm
Außendurchmesser Rotor
57.9 mm
Kammerdurchmesser Stator
55 mm
Einbaulänge Rotor
46 mm
Einbaulänge Stator
10.3 mm
Material Nebendichtung
NBR
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
38 mm
d7
55 mm
d3
57.9 mm
l1
46 mm
I4
10.3 mm