Eriks

Gleitringdichtung BBBS 033 /S SIC/SIC/E

  • ERIKS:12417555
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

214,00 €/ Stückexkl. MwSt

250,38 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BBBS
Wellendurchmesser
33 mm
Typ
BBBS
Einbaulänge montiert
58.5 mm
Außendurchmesser Rotor
51 mm
Kammerdurchmesser Stator
50 mm
Einbaulänge Rotor
47.5 mm
Einbaulänge Stator
11 mm
Material Nebendichtung
EPDM
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
33 mm
d7
50 mm
d3
51 mm
l1
47.5 mm
I4
11 mm