Eriks

Gleitringdichtung BBBS 032 /S SIC/SIC/N

  • ERIKS:12417155
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

209,50 €/ Stückexkl. MwSt

245,12 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BBBS
Wellendurchmesser
32 mm
Typ
BBBS
Einbaulänge montiert
58 mm
Außendurchmesser Rotor
51 mm
Kammerdurchmesser Stator
48 mm
Einbaulänge Rotor
47.5 mm
Einbaulänge Stator
10.5 mm
Material Nebendichtung
NBR
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
32 mm
d7
48 mm
d3
51 mm
l1
47.5 mm
I4
10.5 mm