Eriks

Gleitringdichtung BBBS 028 /S SIC/SIC/V

  • ERIKS:12416156
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

199,00 €/ Stückexkl. MwSt

232,83 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BBBS
Wellendurchmesser
28 mm
Typ
BBBS
Einbaulänge montiert
51.5 mm
Außendurchmesser Rotor
47.6 mm
Kammerdurchmesser Stator
42 mm
Einbaulänge Rotor
42.5 mm
Einbaulänge Stator
9 mm
Material Nebendichtung
FKM
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
28 mm
d7
42 mm
d3
47.6 mm
l1
42.5 mm
I4
9 mm