Eriks

Gleitringdichtung BBBS 025 /S SIC/SIC/E

  • ERIKS:12415657
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

192,50 €/ Stückexkl. MwSt

225,23 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BBBS
Wellendurchmesser
25 mm
Typ
BBBS
Einbaulänge montiert
50 mm
Außendurchmesser Rotor
41.1 mm
Kammerdurchmesser Stator
38 mm
Einbaulänge Rotor
42.5 mm
Einbaulänge Stator
7.5 mm
Material Nebendichtung
EPDM
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
25 mm
d7
38 mm
d3
41.1 mm
l1
42.5 mm
I4
7.5 mm