192,50 €/ Stückexkl. MwSt
225,23 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | BBBS |
Wellendurchmesser | 24 mm |
Typ | BBBS |
Einbaulänge montiert | 50 mm |
Außendurchmesser Rotor | 41.1 mm |
Kammerdurchmesser Stator | 38 mm |
Einbaulänge Rotor | 42.5 mm |
Einbaulänge Stator | 7.5 mm |
Material Nebendichtung | NBR |
Material Schleifring | Siliziumkarbid |
Material Gegenschleifring | Siliziumkarbid |
Drehrichtung rechts | Ja |
d1 | 24 mm |
d7 | 38 mm |
d3 | 41.1 mm |
l1 | 42.5 mm |
I4 | 7.5 mm |