Eriks

Gleitringdichtung BBBS 018 /S SIC/SIC/N

  • ERIKS:12413722
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

164,00 €/ Stückexkl. MwSt

191,88 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BBBS
Wellendurchmesser
18 mm
Typ
BBBS
Einbaulänge montiert
45.5 mm
Außendurchmesser Rotor
31 mm
Kammerdurchmesser Stator
30 mm
Einbaulänge Rotor
37.5 mm
Einbaulänge Stator
8 mm
Material Nebendichtung
NBR
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
18 mm
d7
30 mm
d3
31 mm
l1
37.5 mm
I4
8 mm