Eriks

Gleitringdichtung BBBS 016 /S SIC/SIC/E

  • ERIKS:12413268
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

149,50 €/ Stückexkl. MwSt

174,92 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BBBS
Wellendurchmesser
16 mm
Typ
BBBS
Einbaulänge montiert
40.9 mm
Außendurchmesser Rotor
28.5 mm
Kammerdurchmesser Stator
28 mm
Einbaulänge Rotor
33.4 mm
Einbaulänge Stator
7.5 mm
Material Nebendichtung
EPDM
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
16 mm
d7
28 mm
d3
28.5 mm
l1
33.4 mm
I4
7.5 mm