Eriks

Gleitringdichtung BBBS 014 /S CAR/SIC/E

  • ERIKS:12412496
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

178,00 €/ Stückexkl. MwSt

208,26 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BBBS
Wellendurchmesser
14 mm
Typ
BBBS
Einbaulänge montiert
39 mm
Außendurchmesser Rotor
28.5 mm
Kammerdurchmesser Stator
24.6 mm
Einbaulänge Rotor
33.4 mm
Einbaulänge Stator
5.6 mm
Material Nebendichtung
EPDM
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
14 mm
d7
24.6 mm
d3
28.5 mm
l1
33.4 mm
I4
5.6 mm