Eriks

Gleitringdichtung BBBS 012 /S SIC/SIC/N

  • ERIKS:12411967
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

144,00 €/ Stückexkl. MwSt

168,48 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BBBS
Wellendurchmesser
12 mm
Typ
BBBS
Einbaulänge montiert
39 mm
Außendurchmesser Rotor
24.3 mm
Kammerdurchmesser Stator
21.6 mm
Einbaulänge Rotor
33.4 mm
Einbaulänge Stator
5.6 mm
Material Nebendichtung
NBR
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
12 mm
d7
21.6 mm
d3
24.3 mm
l1
33.4 mm
I4
5.6 mm