Eriks

Gleitringdichtung BBB 090 /S CAR/SIC/V

  • ERIKS:12424853
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

731,50 €/ Stückexkl. MwSt

855,86 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BBB
Wellendurchmesser
90 mm
Typ
BBB
Einbaulänge montiert
90 mm
Außendurchmesser Rotor
122.3 mm
Kammerdurchmesser Stator
115 mm
Einbaulänge Rotor
76 mm
Einbaulänge Stator
14 mm
Material Nebendichtung
FKM
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
90 mm
d7
115 mm
d3
122.3 mm
l1
76 mm
I4
14 mm