Eriks

Gleitringdichtung BBB 085 /S CAR/SIC/V

  • ERIKS:12424524
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

619,50 €/ Stückexkl. MwSt

724,82 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BBB
Wellendurchmesser
85 mm
Typ
BBB
Einbaulänge montiert
90 mm
Außendurchmesser Rotor
116.7 mm
Kammerdurchmesser Stator
110 mm
Einbaulänge Rotor
76 mm
Einbaulänge Stator
14 mm
Material Nebendichtung
FKM
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
85 mm
d7
110 mm
d3
116.7 mm
l1
76 mm
I4
14 mm