718,00 €/ Stückexkl. MwSt
840,06 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | BBB |
Wellendurchmesser | 80 mm |
Typ | BBB |
Einbaulänge montiert | 90 mm |
Außendurchmesser Rotor | 109.5 mm |
Kammerdurchmesser Stator | 105 mm |
Einbaulänge Rotor | 78 mm |
Einbaulänge Stator | 12 mm |
Material Nebendichtung | NBR |
Material Schleifring | Siliziumkarbid |
Material Gegenschleifring | Siliziumkarbid |
Drehrichtung rechts | Ja |
d1 | 80 mm |
d7 | 105 mm |
d3 | 109.5 mm |
l1 | 78 mm |
I4 | 12 mm |