Eriks

Gleitringdichtung BBB 075 /S SIC/SIC/E

  • ERIKS:12423746
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

599,50 €/ Stückexkl. MwSt

701,42 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BBB
Wellendurchmesser
75 mm
Typ
BBB
Einbaulänge montiert
80 mm
Außendurchmesser Rotor
102 mm
Kammerdurchmesser Stator
97 mm
Einbaulänge Rotor
68.7 mm
Einbaulänge Stator
11.3 mm
Material Nebendichtung
EPDM
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
75 mm
d7
97 mm
d3
102 mm
l1
68.7 mm
I4
11.3 mm