Eriks

Gleitringdichtung BBB 068 /S SIC/SIC/N

  • ERIKS:12422986
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

577,50 €/ Stückexkl. MwSt

675,68 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BBB
Wellendurchmesser
68 mm
Typ
BBB
Einbaulänge montiert
80 mm
Außendurchmesser Rotor
94 mm
Kammerdurchmesser Stator
90 mm
Einbaulänge Rotor
68.7 mm
Einbaulänge Stator
11.3 mm
Material Nebendichtung
NBR
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
68 mm
d7
90 mm
d3
94 mm
l1
68.7 mm
I4
11.3 mm