Eriks

Gleitringdichtung BBB 060 /S CAR/SIC/N

  • ERIKS:12422021
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

368,50 €/ Stückexkl. MwSt

431,15 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BBB
Wellendurchmesser
60 mm
Typ
BBB
Einbaulänge montiert
70 mm
Außendurchmesser Rotor
85.5 mm
Kammerdurchmesser Stator
80 mm
Einbaulänge Rotor
59 mm
Einbaulänge Stator
11 mm
Material Nebendichtung
NBR
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
60 mm
d7
80 mm
d3
85.5 mm
l1
59 mm
I4
11 mm