Eriks

Gleitringdichtung BBB 058 /S SIC/SIC/N

  • ERIKS:12421683
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

459,50 €/ Stückexkl. MwSt

537,62 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BBB
Wellendurchmesser
58 mm
Typ
BBB
Einbaulänge montiert
70 mm
Außendurchmesser Rotor
82.5 mm
Kammerdurchmesser Stator
78 mm
Einbaulänge Rotor
59 mm
Einbaulänge Stator
11 mm
Material Nebendichtung
NBR
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
58 mm
d7
78 mm
d3
82.5 mm
l1
59 mm
I4
11 mm