Eriks

Gleitringdichtung BBB 050 /S SIC/SIC/E

  • ERIKS:12420537
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

401,50 €/ Stückexkl. MwSt

469,76 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BBB
Wellendurchmesser
50 mm
Typ
BBB
Einbaulänge montiert
60 mm
Außendurchmesser Rotor
71.8 mm
Kammerdurchmesser Stator
70 mm
Einbaulänge Rotor
50.5 mm
Einbaulänge Stator
9.5 mm
Material Nebendichtung
EPDM
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
50 mm
d7
70 mm
d3
71.8 mm
l1
50.5 mm
I4
9.5 mm