Eriks

Gleitringdichtung BBB 035 /S CAR/SIC/V

  • ERIKS:12418019
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

262,50 €/ Stückexkl. MwSt

307,13 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BBB
Wellendurchmesser
35 mm
Typ
BBB
Einbaulänge montiert
55 mm
Außendurchmesser Rotor
54.5 mm
Kammerdurchmesser Stator
50 mm
Einbaulänge Rotor
47.5 mm
Einbaulänge Stator
7.5 mm
Material Nebendichtung
FKM
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
35 mm
d7
50 mm
d3
54.5 mm
l1
47.5 mm
I4
7.5 mm