Eriks

Gleitringdichtung BBB 032 /S CAR/SIC/E

  • ERIKS:12417158
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

237,00 €/ Stückexkl. MwSt

277,29 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BBB
Wellendurchmesser
32 mm
Typ
BBB
Einbaulänge montiert
55 mm
Außendurchmesser Rotor
51 mm
Kammerdurchmesser Stator
48 mm
Einbaulänge Rotor
47.5 mm
Einbaulänge Stator
7.5 mm
Material Nebendichtung
EPDM
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
32 mm
d7
48 mm
d3
51 mm
l1
47.5 mm
I4
7.5 mm