Eriks

Gleitringdichtung BBB 028 /S SIC/SIC/E

  • ERIKS:12134107
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

282,50 €/ Stückexkl. MwSt

330,53 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

282,50 €

-

5+

226,00 €

20.00%

10+

197,75 €

30.00%

20+

169,50 €

40.00%

35+

141,25 €

50.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BBB
Wellendurchmesser
28 mm
Typ
BBB
Einbaulänge montiert
50 mm
Außendurchmesser Rotor
47.6 mm
Kammerdurchmesser Stator
43 mm
Einbaulänge Rotor
42.5 mm
Einbaulänge Stator
7.5 mm
Material Nebendichtung
EPDM
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
28 mm
d7
43 mm
d3
47.6 mm
l1
42.5 mm
I4
7.5 mm