Eriks

Gleitringdichtung BBB 025 /S CAR/SIC/E

  • ERIKS:12415662
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

214,00 €/ Stückexkl. MwSt

250,38 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BBB
Wellendurchmesser
25 mm
Typ
BBB
Einbaulänge montiert
50 mm
Außendurchmesser Rotor
41.1 mm
Kammerdurchmesser Stator
40 mm
Einbaulänge Rotor
42.5 mm
Einbaulänge Stator
7.5 mm
Material Nebendichtung
EPDM
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
25 mm
d7
40 mm
d3
41.1 mm
l1
42.5 mm
I4
7.5 mm