Eriks

Gleitringdichtung BBB 024 /S CAR/SIC/E

  • ERIKS:12415259
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

214,00 €/ Stückexkl. MwSt

250,38 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BBB
Wellendurchmesser
24 mm
Typ
BBB
Einbaulänge montiert
50 mm
Außendurchmesser Rotor
41.1 mm
Kammerdurchmesser Stator
39 mm
Einbaulänge Rotor
42.5 mm
Einbaulänge Stator
7.5 mm
Material Nebendichtung
EPDM
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
24 mm
d7
39 mm
d3
41.1 mm
l1
42.5 mm
I4
7.5 mm