Eriks

Gleitringdichtung BBB 022 /S SIC/SIC/N

  • ERIKS:12414746
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

248,00 €/ Stückexkl. MwSt

290,16 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BBB
Wellendurchmesser
22 mm
Typ
BBB
Einbaulänge montiert
45 mm
Außendurchmesser Rotor
36.5 mm
Kammerdurchmesser Stator
37 mm
Einbaulänge Rotor
37.5 mm
Einbaulänge Stator
7.5 mm
Material Nebendichtung
NBR
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
22 mm
d7
37 mm
d3
36.5 mm
l1
37.5 mm
I4
7.5 mm