Eriks

Gleitringdichtung BBB 014 /S SIC/SIC/E

  • ERIKS:12412503
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

213,00 €/ Stückexkl. MwSt

249,21 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BBB
Wellendurchmesser
14 mm
Typ
BBB
Einbaulänge montiert
40 mm
Außendurchmesser Rotor
28.5 mm
Kammerdurchmesser Stator
25 mm
Einbaulänge Rotor
33.4 mm
Einbaulänge Stator
6.6 mm
Material Nebendichtung
EPDM
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
14 mm
d7
25 mm
d3
28.5 mm
l1
33.4 mm
I4
6.6 mm