Eriks

Gleitringdichtung BBASL 095 /S SIC/SIC/N

  • ERIKS:12425095
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

1.337,00 €/ Stückexkl. MwSt

1.564,29 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BBASL
Wellendurchmesser
95 mm
Typ
BBASL
Einbaulänge montiert
68.2 mm
Außendurchmesser Rotor
127.6 mm
Kammerdurchmesser Stator
120 mm
Einbaulänge Rotor
51 mm
Einbaulänge Stator
17.2 mm
Material Nebendichtung
NBR
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
Stiftedurchmesser
4 mm
d1
95 mm
d7
120 mm
d3
127.6 mm
l1
51 mm
I4
17.2 mm
d8
4 mm