Eriks

Gleitringdichtung BBASL 090 /S SIC/SIC/E

  • ERIKS:12424832
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

1.198,00 €/ Stückexkl. MwSt

1.401,66 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BBASL
Wellendurchmesser
90 mm
Typ
BBASL
Einbaulänge montiert
69.2 mm
Außendurchmesser Rotor
122.3 mm
Kammerdurchmesser Stator
115 mm
Einbaulänge Rotor
51 mm
Einbaulänge Stator
18.2 mm
Material Nebendichtung
EPDM
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
Stiftedurchmesser
4 mm
d1
90 mm
d7
115 mm
d3
122.3 mm
l1
51 mm
I4
18.2 mm
d8
4 mm