Eriks

Gleitringdichtung BBASL 085 /S CAR/SIC/V

  • ERIKS:12424506
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

963,50 €/ Stückexkl. MwSt

1.127,30 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BBASL
Wellendurchmesser
85 mm
Typ
BBASL
Einbaulänge montiert
64.2 mm
Außendurchmesser Rotor
116.7 mm
Kammerdurchmesser Stator
110 mm
Einbaulänge Rotor
46 mm
Einbaulänge Stator
18.2 mm
Material Nebendichtung
FKM
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
Stiftedurchmesser
4 mm
d1
85 mm
d7
110 mm
d3
116.7 mm
l1
46 mm
I4
18.2 mm
d8
4 mm