Eriks

Gleitringdichtung BBASL 075 /S CAR/SIC/E

  • ERIKS:12423727
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

672,50 €/ Stückexkl. MwSt

786,83 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BBASL
Wellendurchmesser
75 mm
Typ
BBASL
Einbaulänge montiert
66.7 mm
Außendurchmesser Rotor
102 mm
Kammerdurchmesser Stator
97 mm
Einbaulänge Rotor
48.7 mm
Einbaulänge Stator
18 mm
Material Nebendichtung
EPDM
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
Stiftedurchmesser
4 mm
d1
75 mm
d7
97 mm
d3
102 mm
l1
48.7 mm
I4
18 mm
d8
4 mm