Eriks

Gleitringdichtung BBASL 070 /S CAR/SIC/E

  • ERIKS:12423344
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

627,00 €/ Stückexkl. MwSt

733,59 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BBASL
Wellendurchmesser
70 mm
Typ
BBASL
Einbaulänge montiert
66.7 mm
Außendurchmesser Rotor
97 mm
Kammerdurchmesser Stator
92 mm
Einbaulänge Rotor
48.7 mm
Einbaulänge Stator
18 mm
Material Nebendichtung
EPDM
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
Stiftedurchmesser
4 mm
d1
70 mm
d7
92 mm
d3
97 mm
l1
48.7 mm
I4
18 mm
d8
4 mm