Eriks

Gleitringdichtung BBASL 065 /S SIC/SIC/N

  • ERIKS:12422612
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

711,50 €/ Stückexkl. MwSt

832,46 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BBASL
Wellendurchmesser
65 mm
Typ
BBASL
Einbaulänge montiert
56.5 mm
Außendurchmesser Rotor
90.3 mm
Kammerdurchmesser Stator
85 mm
Einbaulänge Rotor
41.5 mm
Einbaulänge Stator
15 mm
Material Nebendichtung
NBR
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
Stiftedurchmesser
4 mm
d1
65 mm
d7
85 mm
d3
90.3 mm
l1
41.5 mm
I4
15 mm
d8
4 mm