Eriks

Gleitringdichtung BBASL 060 /S CAR/SIC/E

  • ERIKS:12422001
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

512,50 €/ Stückexkl. MwSt

599,63 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BBASL
Wellendurchmesser
60 mm
Typ
BBASL
Einbaulänge montiert
56.5 mm
Außendurchmesser Rotor
85.5 mm
Kammerdurchmesser Stator
80 mm
Einbaulänge Rotor
41.5 mm
Einbaulänge Stator
15 mm
Material Nebendichtung
EPDM
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
Stiftedurchmesser
4 mm
d1
60 mm
d7
80 mm
d3
85.5 mm
l1
41.5 mm
I4
15 mm
d8
4 mm