Eriks

Gleitringdichtung BBASL 058 /S CAR/SIC/V

  • ERIKS:12421666
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

527,00 €/ Stückexkl. MwSt

616,59 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BBASL
Wellendurchmesser
58 mm
Typ
BBASL
Einbaulänge montiert
56.5 mm
Außendurchmesser Rotor
82.5 mm
Kammerdurchmesser Stator
78 mm
Einbaulänge Rotor
41.5 mm
Einbaulänge Stator
15 mm
Material Nebendichtung
FKM
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
Stiftedurchmesser
4 mm
d1
58 mm
d7
78 mm
d3
82.5 mm
l1
41.5 mm
I4
15 mm
d8
4 mm