Eriks

Gleitringdichtung BBASL 055 /S SIC/SIC/N

  • ERIKS:12421302
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

628,00 €/ Stückexkl. MwSt

734,76 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BBASL
Wellendurchmesser
55 mm
Typ
BBASL
Einbaulänge montiert
51.5 mm
Außendurchmesser Rotor
78.3 mm
Kammerdurchmesser Stator
75 mm
Einbaulänge Rotor
36.5 mm
Einbaulänge Stator
15 mm
Material Nebendichtung
NBR
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
Stiftedurchmesser
4 mm
d1
55 mm
d7
75 mm
d3
78.3 mm
l1
36.5 mm
I4
15 mm
d8
4 mm