Eriks

Gleitringdichtung BBASL 053 /S CAR/SIC/V

  • ERIKS:12420908
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

493,50 €/ Stückexkl. MwSt

577,40 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BBASL
Wellendurchmesser
53 mm
Typ
BBASL
Einbaulänge montiert
51.5 mm
Außendurchmesser Rotor
76 mm
Kammerdurchmesser Stator
73 mm
Einbaulänge Rotor
36.5 mm
Einbaulänge Stator
15 mm
Material Nebendichtung
FKM
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
Stiftedurchmesser
4 mm
d1
53 mm
d7
73 mm
d3
76 mm
l1
36.5 mm
I4
15 mm
d8
4 mm