Eriks

Gleitringdichtung BBASL 043 /S SIC/SIC/E

  • ERIKS:12419331
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

539,50 €/ Stückexkl. MwSt

631,22 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BBASL
Wellendurchmesser
43 mm
Typ
BBASL
Einbaulänge montiert
50 mm
Außendurchmesser Rotor
63.8 mm
Kammerdurchmesser Stator
61 mm
Einbaulänge Rotor
36 mm
Einbaulänge Stator
14 mm
Material Nebendichtung
EPDM
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
Stiftedurchmesser
4 mm
d1
43 mm
d7
61 mm
d3
63.8 mm
l1
36 mm
I4
14 mm
d8
4 mm